Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten (Standard) SLP-2RLH, 260 St. 2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten (Standard) SLP-2RLH, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten (Standard) SLP-2RLH, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten (Standard) SLP-2RLH, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten (Standard) SLP-2RLH, 260 St. 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2010
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-2RLH
EAN/GTIN:
     0020963210018
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, weiß 260 St. 2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 89 mm

Weiße Adressetiketten für Briefumschläge aber auch für Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr.

Dieser Artikel entspricht in der Etikettengröße exakt dem Ariktel SLP-2RL, hat aber die doppelte Anzahl Etiketten auf einer Rolle.

  • Lieferumfang: 2 Rollen à 260 Etiketten
  • Etiketten pro Rolle: 260
  • Anzahl Rollen: 2
  • Farbe: weiß
  • Klebefähigkeit: permanent
  • Rollendurchmesser: 75 mm
  • Kerndurchmesser: 25,4 mm
  • Tragbandbreite: 31 mm
  • Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen zu 260 Stück
Abmessungen (BxH):
28 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.235 kg
Bruttogewicht:
0,235
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber, Labeldrucker, Labelprinter, Label, ESLP-M2RLH, SLP-2RLH, Zubehör, SEIKO, Etikettierung, Etikettendrucker, SII
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 12,81*
€ 18,04*
1
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,42*
1
€ 4,50*
ab € 14,11*
€ 19,88*
1
€ 5,95*
ab € 15,13*
€ 21,20*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,58*
€ 25,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Spule (ab € 12,81* pro Spule)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.