Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten Groß, SLP-2RLE, 260 St. 2 Rollen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten Groß, SLP-2RLE, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten Groß, SLP-2RLE, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten Groß, SLP-2RLE, 260 St. 2 Rollen
SEIKO Adressetiketten Groß, SLP-2RLE, 260 St. 2 Rollen
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2025
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-2RLE
EAN/GTIN:
     0020963210063
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, groß, weiß 260 St. 2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 36 x 89 mm

Diese großen weißen Adressetiketten eignen sich hervorragend für 4- bis 5-zeilige Adressen oder STAMPIT. Somit erhalten Ihre Briefumschläge oder Päckchen ein professionelles Aussehen.

Seiko Etiketten, 36mm x 89mm, 2 x 260 Etiketten

Lieferumfang: 2 Rollen à 260 Etiketten
Etiketten pro Rolle: 260
Anzahl Rollen: 2
Farbe: weiß
Klebefähigkeit: permanent
Rollendurchmesser: 76 mm
Kerndurchmesser: 25,4 mm
Tragbandbreite: 39 mm
Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen zu 260 Stück
Abmessungen (BxH):
36 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.298 kg
Bruttogewicht:
0,298
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,09*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 14,73*
€ 20,55*
pro Satz
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,41*
pro Satz
€ 6,95*
ab € 15,13*
€ 21,58*
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,15*
ab € 16,05*
€ 22,42*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,09*
€ 23,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,81*
€ 22,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,33*
€ 21,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,29*
€ 20,58
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,43*
€ 17,17
pro Satz
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 7,99*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 9,43*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,12*
Zubehör
Seiko
SLP-2RLH
ab € 12,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.