Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Ordneretiketten, breit, SLP-FW, 110 St. 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Ordneretiketten, breit, SLP-FW, 110 St. 1 Rolle
SEIKO Ordneretiketten, breit, SLP-FW, 110 St. 1 Rolle
SEIKO Ordneretiketten, breit, SLP-FW, 110 St. 1 Rolle
SEIKO Ordneretiketten, breit, SLP-FW, 110 St. 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2039
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-FW
EAN/GTIN:
     0020963850399
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Etiketten für Aktenordner, breit, weiß 110 St. 1 Rolle, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 54 x 190 mm

Die Größe 54 x 190 mm ist genau passend für breite Akten/Leitz-Ordner.

Seiko Etiketten, 54 mm x 190 mm, 1 x 110 Etiketten

Lieferumfang 1 Rolle à 110 Etiketten
Etiketten pro Rolle 110
Anzahl Rollen 1
Farbe weiß
Klebefähigkeit permanent
Rollendurchmesser 68 mm
Kerndurchmesser 25,4 mm
Tragbandbreite 56 mm
Technische Daten 1-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle zu 110 Stück
Abmessungen (BxH):
54 x 190 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.208 kg
Bruttogewicht:
0,208
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,46*
€ 20,51*
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,75*
€ 20,85*
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,19*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,55*
€ 29,59*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 42,52*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.