Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Etiketten für Zip-Disketten, 190 St. 1 Rolle, SLP-ZIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Etiketten für Zip-Disketten, 190 St. 1 Rolle, SLP-ZIP
SEIKO Etiketten für Zip-Disketten, 190 St. 1 Rolle, SLP-ZIP
SEIKO Etiketten für Zip-Disketten, 190 St. 1 Rolle, SLP-ZIP
SEIKO Etiketten für Zip-Disketten, 190 St. 1 Rolle, SLP-ZIP
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2041
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-ZIP
EAN/GTIN:
     0020963850511
Suchbegriffe:
Disketten-Etiketten
Diskettenetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle

Die Etiketten dienen der professionellen Beschriftung von Zip- oder 3.5 Disketten.
Verleihen Sie Disketten oder auch Namensschildern ein professionelleres und schöneres Aussehen.
Seiko Etiketten, 51mm x 60mm, 1 x 190 Etiketten

Lieferumfang: 1 Rolle à 190 Etiketten
Etiketten pro Rolle: 190
Anzahl Rollen: 1
Farbe: weiß
Klebefähigkeit: permanent
Rollendurchmesser: 56 mm
Kerndurchmesser: 25,4 mm
Tragbandbreite: 53 mm
Technische Daten: 1-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle zu 190 Stück
Abmessungen (BxH):
51 x 60 mm
Druckermodelle:
SLP 430/440/450
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.127 kg
Bruttogewicht:
0,127
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,25*
€ 17,54*
€ 4,50*
ab € 12,36*
€ 17,62*
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,51*
€ 25,73*
5 Tage
31
€ 1,00*
ab € 20,11*
€ 27,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.