Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO 35mm-Etiketten für Dias, SLP-35L, 300 St. 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SEIKO 35mm-Etiketten für Dias, SLP-35L, 300 St. 1 Rolle
SEIKO 35mm-Etiketten für Dias, SLP-35L, 300 St. 1 Rolle
SEIKO 35mm-Etiketten für Dias, SLP-35L, 300 St. 1 Rolle
SEIKO 35mm-Etiketten für Dias, SLP-35L, 300 St. 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2042
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-35L
EAN/GTIN:
     0020963303666
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Etiketten, klein, weiß für Preisschilder 300 St. 1 Rolle, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 11 x 38 mm

Diese Etiketten eignen sich besonders gut für die Beschriftung von 35 mm Dias, aber auch für Teströhrchen, Preisschilder und sonstige kleine Gegenstände.

  • Seiko Etiketten, 11 mm x 38 mm, 1 x 300 Etiketten
  • Lieferumfang 1 Rolle à 300 Etiketten
  • Etiketten pro Rolle 300
  • Anzahl Rollen 1
  • Farbe weiß
  • Klebefähigkeit permanent
  • Rollendurchmesser 54 mm
  • Kerndurchmesser 25,4 mm
  • Tragbandbreite 40 mm
  • Technische Daten 1-Loch Stanzung, Steuerbalken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle zu 300 Stück
Etikettengröße (BxH):
11 x 38 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Anzahl der Etiketten:
300
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.074 kg
Bruttogewicht:
0,074
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, etiketten rolle, Etikettendrucker, Seiko, SII, Etikettierung, Labelprinter, Printer, Labeldrucker, Label, Zubehör, Etiketten, SLP-35L, Drucker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 9,43*
€ 13,63*
Lager 337
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,51*
€ 13,83*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 10,01*
€ 14,79*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,43*
€ 14,89*
2 Tage
81
1
pro Rolle
€ 10,00*
ab € 12,71*
€ 17,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,83*
€ 16,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,36*
€ 14,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,0317* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.