Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, SLP-JWL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, SLP-JWL
SEIKO Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, SLP-JWL
SEIKO Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, SLP-JWL
SEIKO Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, SLP-JWL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2043
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-JWL
EAN/GTIN:
     0020963852386
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Etiketten für Schmuckstücke und Kabel, weiß 1.050 Stck, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 11 x 51,5 mm

Diese Etiketten wurden speziell für die Etikettierung von Schmuckstücken und Kabeln entwickelt.

Sie bestehen aus einer besonders widerstandsfähigen, reißfesten Folie. Das Mittelstück des Etiketts ist ohne Kleber.

Seiko Etiketten, 11 mm x 51,5 mm, 2 x 160 Etiketten

Lieferumfang 1 Rolle à 2 x 525 Etiketten
Etiketten pro Rolle 1050
Anzahl Rollen 1
Farbe weiß
Klebefähigkeit permanent
Rollendurchmesser 56 mm
Kerndurchmesser 25,4 mm
Tragbandbreite 56 mm
Technische Daten 3-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle à 2 x 525 Etiketten
Abmessungen (BxH):
11 x 51,5 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.185 kg
Bruttogewicht:
0,185
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 22,99*
€ 31,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 23,46*
€ 32,11*
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 34,35*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 32,73*
€ 44,06*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 33,15*
€ 44,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.