Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-TMRL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2044
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-TMRL
EAN/GTIN:
     0020963850467
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Diese Etiketten sind aus einer besonders widerstandsfähigen Spezialfolie. Sie sind wasserresistent, säurefest und nicht zerreißbar.
Seiko Etiketten, 28 mm x 51mm, 2x 220 Etiketten

Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen in den Bereichen der Medizin und Industrie.
  • Lieferumfang: 2 Rollen à 220 Etiketten
  • Etiketten pro Rolle: 220
  • Anzahl Rollen: 2
  • Farbe: weiß
  • Klebefähigkeit: permanent
  • Rollendurchmesser: 58 mm
  • Kerndurchmesser: 25,4 mm
  • Tragbandbreite: 31 mm
  • Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen à 220 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 mm x 51mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.138 kg
Bruttogewicht:
0,138
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, papieretiketten auf rolle, etiketten rolle, folien-etiketten weiss, Labeldrucker, Labelprinter, Label, Etikettierung, Etikettendrucker, Büro, folie, Etiketten, SEIKO, Zubehör, SLP-TMRL, Etikette
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
220
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0712*
€ 0,1121*
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 10,03*
€ 14,59*
Lager 337
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 14,69*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,86*
€ 15,73*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,97*
€ 22,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 5,06* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.