Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL
SEIKO Folien-Etiketten 28 x 51mm, SLP-RMRL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2045
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-RMRL
EAN/GTIN:
     0020963852270
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Mehrzwecketiketten, ablösbar, weiß 220 St.2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 51 mm

Die Größe 28 x 51 mm eignet sich sehr gut z.B. für die Beschriftung von Medikamenten, kleinen Schachteln, zur Barcodeauszeichnung, als Absenderetikett und vieles mehr. Diese Etiketten lassen sich einfach und rückstandsfrei wieder ablösen.

Seiko Etiketten, 28mm x 51mm, 2 x 220 Etiketten

Lieferumfang 2 Rollen à 220 Etiketten
Etiketten pro Rolle 220
Anzahl Rollen 2
Farbe weiß Rahmen
Klebefähigkeit wiederablösbar
Rollendurchmesser 55 mm
Kerndurchmesser 25,4 mm
Tragbandbreite 31 mm
Technische Daten 3-Loch Stanzung, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen à 220 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 mm x 51mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.124 kg
Bruttogewicht:
0,124
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 13,67*
€ 4,50*
ab € 9,89*
€ 14,38*
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 14,53*
€ 6,95*
ab € 9,81*
€ 14,66*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.