Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Business Cards 170g/m² SLP-FCS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Business Cards 170g/m² SLP-FCS2
SEIKO Business Cards 170g/m² SLP-FCS2
SEIKO Business Cards 170g/m² SLP-FCS2
SEIKO Business Cards 170g/m² SLP-FCS2
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2046
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-FCS2
EAN/GTIN:
     0020963852249
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Etikett
Visitenkartenetikett

Visiten-Besucherkarten, nicht klebend, weiß 600 St. 1 Box, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 57 x 89 mm

Mit Hilfe von diesem weißen Papier/ Karton ( 170g ) erstellen Sie schnell und einfach Visitenkarten.

Um eine saubere Trennung zwischen den Visitenkarten zu gewährleisten, ist zwischen 2 Karten eine sehr feine Perforation.

Seiko Visitenkarten, 57mm x 89mm, 2 x 300 Etiketten, Festes Papier (170g).

Lieferumfang 2 Stapel à 300 Visitenkarten, insgesamt 600 Visitenkarten
Etiketten pro Stapel 300
Anzahl Stapel 2
Farbe weiß
Klebefähigkeit entfällt
Rollendurchmesser 75 mm
Kerndurchmesser 25,4 mm
Tragbandbreite 57 mm
Technische Daten Perforation, Steuerbalken

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Visitenkarten
Farbe:
weiß
Abmessungen (BxH):
57 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.545 kg
Bruttogewicht:
0,545
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Etikettierung, SEIKO, SLP-FCS2, Labeldrucker, Label, Labelprinter, Etikette, Etikettendrucker, Etiketten, Büro
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,01*
€ 34,95*
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 36,67*
Frei Haus
ab € 29,15*
€ 39,26*
13 Tage
70
€ 6,29*
ab € 34,25*
€ 45,93*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,00*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.