Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Mehrzwecketiketten SLP-MRLB, große Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Mehrzwecketiketten SLP-MRLB, große Rolle
SEIKO Mehrzwecketiketten SLP-MRLB, große Rolle
SEIKO Mehrzwecketiketten SLP-MRLB, große Rolle
SEIKO Mehrzwecketiketten SLP-MRLB, große Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2048
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-MRLB
EAN/GTIN:
     0020963852485
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Mehrzwecketiketten, große Rolle, weiß 1 Rolle à 1.700 Stck, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 51 mm

SLP-MRLB,
Mehrzwecketiketten für den Label Tray
28 x 51 mm, permanent, weiß,
1 Rolle à 1.700 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Mehrzwecketiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle à 1.700 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 x 51 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.398 kg
Bruttogewicht:
0,396
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, seiko mehrzwecketikett weiß, etiketten rolle, etikettenrolle seiko, Zubehör, Etikettierung, SEIKO, Labeldrucker, Label, Labelprinter, Etikette, SLP-MRLB, Etikettendrucker, Etiketten, Büro
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 27,89*
€ 4,50*
ab € 20,16*
€ 27,91*
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 29,78*
5 Tage
1
€ 6,99*
ab € 26,05*
€ 35,48*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,39*
€ 38,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.