Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Versandetiketten SLP-SRLB, große Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Versandetiketten SLP-SRLB, große Rolle
SEIKO Versandetiketten SLP-SRLB, große Rolle
SEIKO Versandetiketten SLP-SRLB, große Rolle
SEIKO Versandetiketten SLP-SRLB, große Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2049
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-SRLB
EAN/GTIN:
     0020963852478
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Versandetiketten große Rollen, weiß 1 Rolle à 900 Etiketten, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 54 x 101 mm

SLP-SRLB,
Versandetiketten für den Label Tray
54 x 101 mm, permanent, weiß,
1 Rolle à 900 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Mehrzwecketiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle à 900 Etiketten
Abmessungen (BxH):
54 x 101 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.768 kg
Bruttogewicht:
0,768
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, seiko adressaufkleber, adress etiketten, etikettenrolle 7x10 cm, Zubehör, Etikettierung, SEIKO, Labeldrucker, Label, Labelprinter, Etikette, Etikettendrucker, Etiketten, Büro, SLP-SRLB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,74*
€ 39,03*
€ 4,50*
ab € 29,30*
€ 39,75*
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 41,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 31,40*
€ 42,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,11*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.