Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten weiss SLP-1RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten weiss SLP-1RL
SEIKO Adressetiketten weiss SLP-1RL
SEIKO Adressetiketten weiss SLP-1RL
SEIKO Adressetiketten weiss SLP-1RL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2050
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-1RL
EAN/GTIN:
     0020963202891
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, weiß 100 Rollen à 130 Etiketten, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 89 mm

SLP-1RL,
Weisse Adressetiketten für Briefumschläge, aber auch für Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr
28 x 89 mm, permanent, weiss

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Adressetiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
130 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Paketgewicht:
0.052 kg
Bruttogewicht:
0,052
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, seiko adressaufkleber, Zubehör, Etikettierung, SEIKO, Labeldrucker, Label, SLP-1RL, Labelprinter, Etikette, Etikettendrucker, Etiketten, Büro
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 3,82*
€ 6,21*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 6,24*
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 6,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 5,31*
€ 8,36*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.