Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten orange SLP-1OLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten orange SLP-1OLB
SEIKO Adressetiketten orange SLP-1OLB
SEIKO Adressetiketten orange SLP-1OLB
SEIKO Adressetiketten orange SLP-1OLB
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2056
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-1OLB
EAN/GTIN:
     0020963852171
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Orangene Adressetiketten für Briefumschläge, aber auch für Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr

SLP-1OLB ,
28 x 89 mm, permanent, orange
1 Rolle à 130 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Adressetiketten
Farbe:
orange
Lieferumfang:
1 Rolle à 130 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.069 kg
Bruttogewicht:
0,069
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 7,93*
€ 4,50*
ab € 4,98*
€ 7,97*
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 8,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 6,61*
€ 10,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.