Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Versandetiketten ablösbar SLP-RSRL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SEIKO Versandetiketten ablösbar SLP-RSRL
SEIKO Versandetiketten ablösbar SLP-RSRL
SEIKO Versandetiketten ablösbar SLP-RSRL
SEIKO Versandetiketten ablösbar SLP-RSRL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2061
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-RSRL
EAN/GTIN:
     0020963852287
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Wiederablösbare Versandetiketten

SLP-RSRL ,
54 x 101 mm, ablösbar, weiss
1 Rolle à 220 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Versandetiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle à 220 Etiketten
Abmessungen (BxH):
54 x 101 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.219 kg
Bruttogewicht:
0,219
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten weiß, adress etiketten, seiko adressaufkleber, Etikettierung, Etikette, Büro, SLP-RSRL, Label, Zubehör, Labeldrucker, Labelprinter, Etiketten, SEIKO, Etikettendrucker
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 18,56*
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 13,11*
€ 18,64*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 19,79*
29 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 26,89*
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 21,30*
€ 29,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 18,56*
€ 22,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,08*
€ 15,57
pro Rolle
1 Rolle enthält 220 Stück (ab € 0,05946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.