Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko SLP-ENTL - Namensetiketten - 250 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko SLP-ENTL - Namensetiketten - 250 Etiketten
Seiko SLP-ENTL - Namensetiketten - 250 Etiketten
Seiko SLP-ENTL - Namensetiketten - 250 Etiketten
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2068
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-ENTL
EAN/GTIN:
     0020963852379
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Namensetiketten für SEIKO Smart Label Printer

Seiko SLP-ENTL - Namensetiketten - weiß - 57 x 89 mm - 140 g/m2 - 250 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Namensetiketten
Farbe:
weiß
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.194 kg
Bruttogewicht:
0,194
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 12,13*
€ 17,38*
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 17,90*
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 19,02*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 26,02*
€ 5,95*
ab € 17,95*
€ 26,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.