Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TN320BK - Tonerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TN320BK - Tonerpatrone
Brother TN320BK - Tonerpatrone
Brother TN320BK - Tonerpatrone
Artikel-Nr.:
     337-16.10.6051
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN320BK
EAN/GTIN:
     4977766679343
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Original BROTHER-Toner

Brother TN320BK - Tonerpatrone - 1 x Schwarz - 2500 Seiten - für DCP 9040, 9045; HL-4040, 4050, 4070; MFC 9440, 9450, 9840

Weitere Informationen:
Hersteller:
BROTHER
Produkttyp:
Toner schwarz
Druckfarbe:
schwarz
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
2.500
Druckermodelle:
HL-4140 / 4150 / 4570, MFC-9460 / 9465 / 9970, DCP-9055 /...
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.71 kg
Bruttogewicht:
0,71
Aktuelle Katalogausgabe:
20.1
Aktuelle Katalogseite:
0

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9055 CDN; DCP -9270 CDN; HL -4100 Series; HL -4140 CN; HL -4150 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9460 CDN; MFC -9465 CDN; MFC -9560 CDW; MFC -9970 CDW
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 44,76*
€ 57,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,48*
€ 57,29*
€ 4,50*
ab € 45,81*
€ 57,87*
€ 5,95*
ab € 46,06*
€ 58,16*
Lager 337
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.