Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugertüten, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubsaugertüten, 10 Stück
Staubsaugertüten, 10 Stück
Staubsaugertüten, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1815
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.03.1815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel

10 Filtertüten für Profi-Service-Staubsauger 800W (Artikel-Nr. 19.03.1819)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Staubsaugertüten für Toner-Staubsauger
Farbe:
mehrfarbig
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.47 kg
Bruttogewicht:
0,47
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 38,51*
€ 52,08*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 115,40*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.