Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerfiltertüten für DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Staubsaugerfiltertüten für DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
Staubsaugerfiltertüten für DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
Staubsaugerfiltertüten für DATAVAC PRO SERIE VACUUM, Elektrischer Staubsauger und Luftdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1818
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.03.1818
EAN/GTIN:
     031275516620
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel

Passende Filtertüten für DATAVAC PRO SERIE 5er Pack

Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Zubehör Staubsauger
Farbe:
mehrfarbig
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.469 kg
Bruttogewicht:
0,469
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,99*
€ 3,50*
ab € 22,60*
€ 31,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.