Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
AIRTEC Pro Type 1 Staubgebläse Kabellos
Artikel-Nr.:
     337-19.03.1823
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     H73699925
EAN/GTIN:
     5060735613581
Suchbegriffe:
Staubsauger
Luftstrom
kabellos
brandnew

Entfernen Sie Schmutz, Ablagerungen und mikroskopisch kleinen Staub

  • Entfernen Sie hartnäckigen Schmutz und Staub schnell und sauber mit einem kontinuierlichen Luftstrom
  • Perfekt für die Reinigung empfindlicher technischer Geräte, einschließlich PCs, Konsolen, Fernseher und Server, sowie Lüfter, Filter und Heizkörper
  • Der AirTec Type 1 nutzt innovative Drohnentechnologie. Diese übertrifft herkömmliche kabellose Motoren in jeder Hinsicht, erhöht den Luftstrom und reduziert gleichzeitig Gewicht, Lärm und Größe. Wählen Sie mühelos zwischen 3 Geschwindigkeitsmodi für hervorragende Kontrolle und kombinieren Sie sie mit 4 austauschbaren Düsen für professionelle Genauigkeit
  • AirTec Type 1 ist sorgfältig aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt und robust und dennoch leicht
  • Das Metallgehäuse ist ergonomisch so gestaltet, dass es in Ihre Handfläche passt, und verfügt über eine Ein-Knopf-Bedienung und LED-Anzeigen
  • Der AirTec Typ 1 verwendet einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der mit einer einzigen Ladung bis zu 40 Minuten Dauerstrom liefert. Da Ihnen keine Kabel im Weg sind, eignet sich der AirTec perfekt für die Reinigung überall. Bei Bedarf einfach mit dem Typ-C-USB-Kabel aufladen
  • Spannungsversorgung (Charge) 5VDC /2A
  • Motor 40W
  • Umdrehungen 105.000U/min
  • Aufladezeit 2-3h bei 5V2A
  • Nutzungszeit bis zu 40min
  • Batterie LI-Ion 1100mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
SECOMP
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Luftdruckreiniger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
AirTec Pro Type 1, 5 Düsenaufsätze
Höhe:
50 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
318 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.556 kg
Bruttogewicht:
0,556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.