Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 24001 Schnellschneid-Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 24001 Schnellschneid-Schere
KLEIN TOOLS 24001 Schnellschneid-Schere
KLEIN TOOLS 24001 Schnellschneid-Schere
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5013
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     24001
EAN/GTIN:
     092644240010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Schneidet Massivdraht, Leichtmetall, Geflecht und Kevlar® Isolierungsdraht

  • Nickel-Chrom-Beschichtung widersteht Korrosion und Rostbildung
  • Federbelastet zur Selbstöffnung
  • Handliche Verriegelung zur praktischen Aufbewahrung
  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Eine Klinge ist für rutschfestes Schneiden gezahnt

Technische Daten

Gesamtlänge: 127,0 mm
Verriegelung, gezahnte Klingen, federbelastet
Material: Stahl
Klingenoberfläche: Nickel-/Chrombeschichtet
Klingenlänge: 25,4 mm
Grifffarbe: Gelb
Griffoberfläche: Kunststoff-getaucht
Gewicht: 0,13 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Niemals direkt an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden elektrischen Stromkreisen verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
schwarz / gelb
Gewicht:
0.13 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.127 kg
Bruttogewicht:
0,127
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 46,69*
€ 8,95*
ab € 35,67*
€ 49,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.