| |
|
| Artikel-Nr.: 337-19.06.5017 Herst.-Nr.: 32510 EAN/GTIN: 092644325106 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswerkzeug mit Polstergriff- Mit komplettem zugriffssicherem Bitsatz in der Box
- Enthaltene TORX®-Bits: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40.
- Enthält Sechskantbits der Größen 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32 und 3/16 Zoll
- Enthält die metrischen Sechskantbits der Größen 2, 2,5, 3, 4 und 5 mm
- Enthält Spanner-Bits Nr. 4, 6, 8 und 10
- Enthält Tri-Wing®-Bits Nr. 1, 2, 3 und 4
- Enthaltene TORQ-SET®-Bits: 6, 8 und 10
- Mit 1/4-Zoll-Vierkant auf 1/4-Zoll-Sechskant-Adapter für Aufsätze
TORQ-SET® und Tri-Wing® sind eingetragene Marken von Phillips Screw Co Technische DatenMagnetisch: Ja Isoliert: Nein Gesamtlänge: 203,2 mm Schaftlänge: 88,9 mm Gewicht: 0,32 kg WarnhinweiseTragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz. NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen. NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klein Tools | Produktgruppe: | Werkzeug | Produkttyp: | Handschraubendreher & Sets | Farbe: | schwarz / gelb | Länge: | 203 mm | Lieferumfang: | Schraubendreher, 32 Biteinsätze | Verpackungshöhe: | 50 mm | Verpackungsbreite: | 90 mm | Verpackungstiefe: | 300 mm | Paketgewicht: | 0.386 kg | Bruttogewicht: | 0,388 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 12.18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 7, bit (torq-set®), Werkzeug |
| | |
| |