Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 602-4 Flach-Schraubendreher, 6,4-mm, 102 mm Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 602-4 Flach-Schraubendreher, 6,4-mm, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 602-4 Flach-Schraubendreher, 6,4-mm, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 602-4 Flach-Schraubendreher, 6,4-mm, 102 mm Rundschaft
KLEIN TOOLS 602-4 Flach-Schraubendreher, 6,4-mm, 102 mm Rundschaft
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5055
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     602-4
EAN/GTIN:
     092644850226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug

Präzisionswerkzeug mit Polstergriff

  • Gebaut, um schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit zu meistern
  • Die Sechskant-Einfassung verstärkt den Schaft bei harten Einsätzen und ermöglicht das Drehen mit Schlüsselunterstützung
  • Polstergriff schafft mehr Drehmoment und Komfort
  • Hochwertig verchromt für angenehmes Griffgefühl und Korrosionsbeständigkeit
  • Innenflansche im Griff sorgen für eine feste, verdrehsichere Verankerung der Klinge
  • Wärmebehandelte Spezialschafte
  • Präzisionsgefertigte Spitze für perfekten Sitz
  • Erfüllt bzw. übertrifft die relevanten Spezifikationen von ASME/ANSI
  • Spitzentyp: 6,4mm flach
Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT isoliert. Schützt NICHT vor elektrischen Stromschlägen.
NICHT zum Meißeln, Hebeln oder Stemmen benutzen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Handschraubendreher & Sets
Farbe:
schwarz / gelb
Länge:
197 mm
Lieferumfang:
Schraubendreher
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.122 kg
Bruttogewicht:
0,122
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.