Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
KLEIN TOOLS 935RBLT Beleuchtete Torpedo Billet Wasserwaage
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5058
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     935RBLT
EAN/GTIN:
     092644935039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage mit Seltenerd-Magnet und Beleuchtung

  • Große, helle und hochauflösende LED-Ampullen sind bei allen Bedingungen gut lesbar
  • Patentierte Magnetspur verhindert Herausfallen der starken Seltenerdmagnete
  • Große, leicht ablesbare und sichtbare Libellen in 3 Winkeln: horizontal, 90 Grad und 45 Grad
  • Große Sichtfenster für Libellen ermöglichen leichtes Ablesen aus unterschiedlichen Winkeln
  • Der orangefarbener Aluminium-Korpus mit Profi-Qualität ist gut sichtbar auf Leitern und am Arbeitsplatz
  • Automatische Abschaltung der Beleuchtung nach 3 Minuten-spart Batteriekraft
  • Einkerbung passend zur Kontur von Leitern und Rohren
  • Verjüngte Spitze gleitet problemlos in Taschen
  • Wasser- und stoßfest

Technische Daten

Typ: Beleuchtete magnetische Torpedowaage
Besondere Merkmale: Abschaltung nach 3 Minuten; Wasser- und stoßfest; Batterien erforderlich
Material : Aluminum
Magnettyp: Seltene Erde
Anzahl der Libellen: 3
Libellentyp: 0°, 90°, 45°
Genauigkeit: +/- 0,029°
Gesamtbreite: 4,6 mm
Gesamthöhe: 19 mm
Gesamtlänge: 229 mm
Gewicht: 0,32 kg

Warnhinweise

Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Wasserwaage
Farbe:
rot
Lieferumfang:
Wasserwaage
Gewicht:
0.32 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Paketgewicht:
0.346 kg
Bruttogewicht:
0,346
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.18
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 49,42*
€ 3,50*
ab € 46,82*
€ 62,72*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.