Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV512-056 CoaxMap-Kit für VDV Scout Pro Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV512-056 CoaxMap-Kit für VDV Scout Pro Tester
KLEIN TOOLS VDV512-056 CoaxMap-Kit für VDV Scout Pro Tester
KLEIN TOOLS VDV512-056 CoaxMap-Kit für VDV Scout Pro Tester
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5102
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV512-056
EAN/GTIN:
     092644580888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Zum Identifizieren und Zuordnen der Koaxialkabel-Infrastrukturen (F-Steckverbinder) an bis zu 19 Positionen

  • Die schnellste, effizienteste Möglichkeit, mehrere Standorte gleichzeitig zu identifizieren
  • Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer und vielfaches Anschließen
  • Die Remote-Einheiten sind von 1 bis 19 nummeriert, um eine schnelle und präzise Identifizierung zu ermöglichen
  • Zur Verwendung mit den Kabeltestern der Serien Scout Pro und Commander

Technische Daten

Gesamtlänge: 25,4 mm
Gesamtbreite: 83,7 mm
Gesamthöhe: 76,2 mm
Gewicht: 0,15 kg



Warnhinweise
Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
NICHT an unter Spannung stehenden Stromkreisen verwenden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
19 Remote-Einheiten
Gewicht:
0.15 kg
Bruttogewicht:
0,15
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,25*
€ 41,59*
€ 8,95*
ab € 38,89*
€ 47,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.