Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV812-615 Universal-F-Kompressionssteckverbinder RG59, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV812-615 Universal-F-Kompressionssteckverbinder RG59, 50 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 Universal-F-Kompressionssteckverbinder RG59, 50 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 Universal-F-Kompressionssteckverbinder RG59, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5112
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV812-618
EAN/GTIN:
     092644581588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
F-Stecker
f-stecker

Die patentierte Technologie mit Universalhülse ermöglicht eine bis zu 2-mal schnellere Montage als mit anderen Kompressionssteckverbindern

  • Patentierte Sichtfenster in der Hülse helfen bei der korrekten Positionierung
  • Passt für die meisten gängigen Marken von RG59-Kabel
  • Passt auf mehrfach geschirmte Kabel und Plenum-Kabel
  • Solide Messingkonstruktion mit dunkler Nickelbeschichtung

Technische Daten

Steckverbindertyp: F-Steckverbinder
Crimp-Typ: Kompression
Außeneinsatz: Nein
Kabeltyp: RG59
Hülsenfarbe: Rot/Nickel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
F-Stecker (SAT)
Farbe:
metallic
Schirmungstyp:
geschirmt
Material (Gehäuse):
Metallschirmung
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Anschluss, networking, Plug, Kabel, Netzwerkverbinder, Connectors, Zubehör, Connectors for networking, Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 59,35*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 38,91*
€ 63,87*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,35*
€ 70,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,42*
€ 69,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.