Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV812-615 F-Kompressionssteckverbinder RG6 für Außeneinsatz, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5113
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV812-623
EAN/GTIN:
     092644581632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
F-Stecker
buchsenkontakt

Die patentierte Technologie mit Universalhülse ermöglicht eine bis zu 2-mal schnellere Montage als mit anderen Kompressionssteckverbindern

  • Zwei O-Ringe verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Farbring zur einfachen Erkennung der Kabelkompatibilität
  • Passt für die meisten RG6-Kabel
  • Vollmetall-Konstruktion
  • Von Satelliten-Anlagenherstellern empfohlen

Technische Daten

Steckverbindertyp: F-Steckverbinder
Crimp-Typ: Kompression
Außeneinsatz: Ja
Kabeltyp: RG6
Hülsenfarbe: Blau/Nickel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
F-Stecker (SAT)
Farbe:
metallic
Schirmungstyp:
geschirmt
Material (Gehäuse):
Metallschirmung
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Paketgewicht:
0.248 kg
Bruttogewicht:
0,248
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Anschluss, networking, Plug, Kabel, Netzwerkverbinder, Connectors, Zubehör, Connectors for networking, Netzwerk, Kat. 6
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 10,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 11,51*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,76*
€ 12,22*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,59*
€ 31,56*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.