Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV813-616 Universal BNC-Kompressionssteckverbinder RG59, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV813-616 Universal BNC-Kompressionssteckverbinder RG59, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV813-616 Universal BNC-Kompressionssteckverbinder RG59, 10 Stück
KLEIN TOOLS VDV813-616 Universal BNC-Kompressionssteckverbinder RG59, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5117
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV813-616
EAN/GTIN:
     092644581564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker

Die patentierte Technologie mit Universalhülse ermöglicht eine bis zu 2-mal schnellere Montage als mit anderen Kompressionssteckverbindern

  • Patentierte Sichtfenster in der Hülse helfen bei der korrekten Positionierung
  • Passt für die meisten gängigen Marken von RG59-Kabel
  • Passt auf mehrfach geschirmte Kabel und Plenum-Kabel
  • Solide Messingkonstruktion mit dunkler Nickelbeschichtung

Technische Daten

Steckverbindertyp: BNC-Steckverbinder
Crimp-Typ: Kompression
Außeneinsatz: Nein
Kabeltyp: RG59
Hülsenfarbe: Rot/Nickel

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Audio-/Videokabel
Produkttyp:
F-Stecker (SAT)
Farbe:
metallic
Schirmungstyp:
geschirmt
Material (Gehäuse):
Metallschirmung
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.169 kg
Bruttogewicht:
0,169
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: networking, Plug, Netzwerkanschlusstechnik, Netzwerkverbinder, Steckverbinder, Anschluss, Kat. 6, Kabel, Netzwerk, Stecker, Connectors for networking, Connectors, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 45,04*
46 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 26,38*
€ 54,24*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.