Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV826-602 Modular-Datenstecker RJ45 CAT5e, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV826-602 Modular-Datenstecker RJ45 CAT5e, 50 Stück
KLEIN TOOLS VDV826-602 Modular-Datenstecker RJ45 CAT5e, 50 Stück
KLEIN TOOLS VDV826-602 Modular-Datenstecker RJ45 CAT5e, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5122
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV826-602
EAN/GTIN:
     092644581380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • 50-Mikrozoll-Goldbeschichtung an den Kontakten verhindert Korosion und verlängert die Lebensdauer der Verbinder
  • Dreizinkige Kontakte für zuverlässigere Verbindungen mit Massivdraht und Litze
  • Robustes Gehäuse aus Kunstharz mit Federclip
  • Für Massivleiter oder Litze
  • 8 Positionen, 8 Kontakte, dreiteiliges Design

Technische Daten

Steckverbindertyp: RJ45
Position und Kontakte: 8P8C
Massiver Leiter: Ja
Litzenleiter: ja
Kabeltyp: CAT 5/5e
Steckverbinderfarbe: klar

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
transparent
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.136 kg
Bruttogewicht:
0,136
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder cat5e, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Stecker, Steckverbinder, Netzwerkanschlusstechnik, Anschluss, networking, Plug, Kabel, Netzwerkverbinder, Connectors, Zubehör, Connectors for networking, Netzwerk, Kat. 6
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,70*
€ 31,90*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,47*
€ 31,92*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 24,16*
€ 33,75*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,67*
€ 66,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.