Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV770-850 VDV Commander Test-n-Map UPGRADE-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV770-850 VDV Commander Test-n-Map UPGRADE-Set
KLEIN TOOLS VDV770-850 VDV Commander Test-n-Map UPGRADE-Set
KLEIN TOOLS VDV770-850 VDV Commander Test-n-Map UPGRADE-Set
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5129
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV770-850
EAN/GTIN:
     092644582868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Steigern Sie Ihre Prüfkapazitäten mit diesen 5 intelligenten Remote-Einheiten (Nr. 2–6)

  • Prüft Sprach- (RJ11/12), Datenkabel (RJ45) und Video-Koaxialleitungen (F-Steckverbinder) bei Verwendung mit Prüfgerät Scout™ Pro 3 (separat erhältlich)
  • In einem einzigen Schritt prüfen, zuordnen und identifizieren, wodurch die Zeit für Prüfung halbiert wird
  • Enthalten: 5 Test-n-Map™ Remote-Einheiten (Nr. 2–6), 6 Koaxadapter (Buchse-auf-Buchse), 2 Koaxadapter (Stecker auf Buchse) 7 RJ45-Überbrückungskabel (15 cm, 6 Zoll), 2 RJ11-Überbrückungskabel (15 cm, 6 Zoll), 2 RJ12-Überbrückungskabel (15 cm, 6 Zoll)
Mit den Überbrückungskabeln werden die Test + Map™ Remote-Einheiten an Wandbuchsen angeschlossen
  • Die Remote-Einheiten sind zur schnellen, genauen Identifizierung von 2 bis 6 nummeriert
  • Jede Remote-Einheit verfügt über eine RJ45-Buchse zur Prüfung von Datenkabeln und einen F-Steckverbinder zur Prüfung von Koaxialkabeln
  • Weicher, rutschfester umspritzter Griff an jeder Remote-Einheit für einfaches Greifen und robustes Design mit versenkten Anschlüssen für lange Lebensdauer
  • Inklusive eines robusten Hartschalen-Etuis mit Reißverschluss und Formschaumeinsätzen zum sicheren Verstauen des Prüfgeräts, der Remote Einheiten + Zubehör

Technische Daten

Anwendung: Kabeltests

Gesamthöhe: 40 mm
Gesamtlänge: 175 mm
Gesamtbreite: 80 mm
Gewicht: 0,5 kg

Material: Polycarbonat, Gummi, Stahl, PCB-Leiterplatte

Warnhinweise
Alle Anweisungen, Vorsichts- und Warnhinweise, die an den Prüf- und Messgeräten angebracht sind und/oder in ihrer Verpackung mitgeliefert wurden, müssen vor jedem Gebrauch gelesen, verstanden und befolgt werden.
Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabeltester / Netzwerktester
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
5 Test-n-Map™ Remote-Einheiten (Nr. 2–6), 6 Koaxadapter (...
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
1.514 kg
Bruttogewicht:
1,514
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 160,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 129,08*
€ 160,43*
€ 3,50*
ab € 145,91*
€ 180,42*
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 180,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 294,35*
€ 341,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.