Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
KLEIN TOOLS 56335 Kabel-Einziehband, 7,6m Stahl, Breite 6mm
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5140
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     56335
EAN/GTIN:
     0092644563355
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Stahleinziehband, 0,6 cm x 7,6 m

  • Langlebige, kohlenstoffreiche, 0,6 cm breite Einziehbänder aus Federstahl sind hochfest, dabei jedoch flexibel
  • Die neue Schutzbeschichtung reduziert berührungslose Feuchtigkeit und Nässe, hält den Stahl jedoch berührungstrocken
  • Mit Laser eingebrannte Längenmarkierungen in 0,3-m-Abständen (1 Fuß) ermöglichen die genauere Messung der Tiefe der Leitungsverläufe und der Menge an Band, das noch zur Verfügung steht
  • Kunststoffspitze mit schlankem Profil zum einfachen Navigieren für reduziertes Verfangen
  • Optimiertes Design der Bandeinfassung für höchste Ausbeute; die kompakte Größe macht das Band zu einem unentbehrlichen Helfer in Ihrer alltäglichen Werkzeugtasche
  • Gehäuse und Griff bieten maximale Schlagfestigkeit

Die Einziehbänder von Klein Tools eignen sich ideal für Verkabelungen in Verbindung mit kurzen gewerblichen, privaten und VDV-Kabelverläufen. Der speziell beschichtete Stahl ist mit dem richtigen Maß an Biegsamkeit ausgestattet, wenn die Verkabelung auf Dachböden, an Wänden oder durch kleine Zweigleitungen gezogen wird. Das optimierte Design von Gehäuse und Griff verringert den Kraftaufwand beim Ausziehen und reduziert das Hängenbleiben.

WARNUNGEN
  • Tragen Sie beim Einschieben, Einziehen und Aufwickeln des Einziehbands einen zugelassenen Augenschutz.
  • Das Einziehband NICHT direkt an oder in der Nähe von aktiven Stromkreisen verwenden. Bei der Arbeit in der Nähe von elektrischen Anlagen äußerst vorsichtig vorgehen
  • Nehmen Sie eine sichere Arbeitsposition ein, damit Sie bei der Verwendung des Einziehbands nicht das Gleichgewicht verlieren.
  • Entfernen Sie niemals die Schrauben, wenn sich das Einziehband auf der Rolle befindet.
  • NIE einzelne Einziehschlaufe formen (Fischhaken) und Bildung scharfer Kanten vermeiden. Einziehband kann sich an anderen Objekten verfangen oder die Isolierungen umliegender Leitungen verletzen. Einziehschlaufe sollte stets eine Doppelschlaufe sein.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Kabelmanagement
Länge:
7.6 m
Höhe:
224 mm
Breite:
192 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.552 kg
Bruttogewicht:
0,552
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, Fish, Fishtape, Kabelzug, 56335, neuheiten, brandnew, Stahleinziehband, tape, Werkzeug, brandneu
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,09*
€ 22,10*
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,12*
€ 8,95*
ab € 16,00*
€ 23,40*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 37,85*
€ 50,26*
€ 3,50*
ab € 40,56*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
51010
ab € 9,64*
Zubehör
Klein Tools
51015
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.