Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
BACHMANN HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0000
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.095
EAN/GTIN:
     4057298137266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

HANDWERKERLEISTE 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 1xSchalter 2,0m

HANDWERKERLEISTE 1xSchalter grün 1xÜberspannungsschutz-Plus 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° schwarz Dosenabstand 15mm, Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / silber
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.49 m
Gewicht:
0.94 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
780 mm
Paketgewicht:
1.144 kg
Bruttogewicht:
1,144
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, BACHMANN, Stedoleiste, Steckerleiste, Mehrfachstecker, 300.095, HANDWERKERLEISTE, Steckdosenleisten, 300095, 4057298137266, CRAFTSMAN POWERSTRIP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,55*
€ 60,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 60,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,51*
€ 63,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,30*
€ 63,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,48*
€ 69,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.