Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0003
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.016
EAN/GTIN:
     4057298137365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7

PRIMO Steckdosenleiste 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° 1xÜberspannungsschutz -Plus Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.47 m
Gewicht:
0.96 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
0.966 kg
Bruttogewicht:
0,966
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 331.016, BACHMANN, Stedoleiste, 4057298137365, Steckerleiste, Steckdosenleisten, PRIMO, 331016, Mehrfachstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,47*
€ 69,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 54,86*
€ 69,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,94*
€ 72,00*
€ 3,50*
ab € 57,56*
€ 72,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,82*
€ 73,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.