Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0004
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.075
EAN/GTIN:
     4057298137358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7

PRIMO Steckdosenleiste 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° 1xSchalter grün 1xGerätevollschutz-Plus Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.56 m
Gewicht:
1.14 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.234 kg
Bruttogewicht:
1,234
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stedoleiste, BACHMANN, Steckdosenleisten, Mehrfachstecker, 331.075, PRIMO, Steckerleiste, 331075, 4057298137358
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,23*
€ 113,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 113,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,85*
€ 117,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,49*
€ 118,38*
€ 3,50*
ab € 97,21*
€ 118,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.