Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0005
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.076
EAN/GTIN:
     4057298137372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 9xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7

PRIMO Steckdosenleiste 9xSchutzkontaktsteckdosen 35° 1xSchalter grün 1xGerätevollschutz-Plus Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.69 m
Gewicht:
1.22 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.443 kg
Bruttogewicht:
1,443
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,80*
€ 148,35*
Lager 337
Frei Haus
ab € 123,85*
€ 149,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,69*
€ 154,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,88*
€ 156,09*
€ 3,50*
ab € 129,70*
€ 156,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.