Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0007
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.010
EAN/GTIN:
     4057298125812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil schwarz eloxiert 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz 1xSchalter grün Schwarze Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.43 m
Gewicht:
0.81 kg
Bruttogewicht:
0,81
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,54*
€ 56,67*
Lager 337
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 57,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,47*
€ 59,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,36*
€ 60,10*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,20*
€ 64,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.