Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0020
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.017
EAN/GTIN:
     4057298125881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 3xCEE7/3 1xUSB A/C 22W mit Schlaufe 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil schwarz eloxiert 3xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Schwarze Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.32 m
Gewicht:
0.89 kg
Bruttogewicht:
0,89
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,87*
€ 116,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,24*
€ 117,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 96,14*
€ 118,22*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,69*
€ 122,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,96*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.