Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0024
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.021
EAN/GTIN:
     4057298137426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS-Plus 1xSchalter 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 1xSchalter grün 1xGerätevollschutz-Plus 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.56 m
Gewicht:
1.11 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Paketgewicht:
1.326 kg
Bruttogewicht:
1,326
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 120,46*
€ 145,73*
Lager 337
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 146,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 124,93*
€ 151,61*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,59*
€ 153,83*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 159,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.