Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0026
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.022
EAN/GTIN:
     4057298137433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSPD-Plus 2,0m CEE7/7

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 1xÜberspannungsschutz-Plus 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.43 m
Gewicht:
0.87 kg
Bruttogewicht:
0,87
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,63*
€ 116,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 96,08*
€ 117,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,02*
€ 121,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 101,38*
€ 123,29*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,97*
€ 128,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,44*
€ 130,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.