Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK
BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK
BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK
BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK
BACHMANN PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0028
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.034
EAN/GTIN:
     4057298125898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xUK 1xSchalter mit Schlaufe 2,0m UK

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminium schwarz eloxiert Schwarze Design-Endkappen 1xSchalter grün 6xUK 45° Steckdosen 3,15A schwarz Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit UK Stecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
BS 1363, Typ-G
Steckertyp:
BS 1363, Typ-G
Regionale Verwendung:
Großbritannien, Nordirland
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.57 m
Gewicht:
1.1 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1.1 kg
Bruttogewicht:
1,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,01*
€ 58,95*
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,03*
€ 59,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,83*
€ 61,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 61,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.