Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0090
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.210
EAN/GTIN:
     4057298126178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL6028

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in grün ähnlich RAL6028 1xSchalter grün 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Grüne Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
grün
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 6028 Kieferngrün
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.43 m
Gewicht:
0.81 kg
Bruttogewicht:
0,81
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,83*
€ 83,97*
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 84,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,86*
€ 87,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 88,90*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 94,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.