Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0096
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.213
EAN/GTIN:
     4057298126208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xGVS 1xSchalter Schlaufe RAL6028

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in grün ähnlich RAL6028 1xSchalter grün 1xGerätevollschutz 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Grüne Design-Endkappen mit Schlaufe zum Aufhängen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
grün
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 6028 Kieferngrün
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.56 m
Gewicht:
1.23 kg
Bruttogewicht:
1,23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 350.213, 4057298126208, BACHMANN, Stedoleiste, Steckerleiste, Steckdosenleisten, 350213, PRIMO 2, Mehrfachstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 186,18*
€ 218,16*
Lager 337
Frei Haus
ab € 187,15*
€ 219,72*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,45*
€ 228,02*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,89*
€ 231,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,46*
€ 238,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,21*
€ 241,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.