Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0172
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.301
EAN/GTIN:
     4057298125508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 6xCEE7/3 1xSchalter 2,0m CEE7/7 RAL5010

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in blau ähnlich RAL5010 1xSchalter grün 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Blaue Design-Endkappen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
blau
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.43 m
Gewicht:
0.81 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.991 kg
Bruttogewicht:
0,991
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,57*
€ 77,59*
Lager 337
Frei Haus
ab € 62,02*
€ 78,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,36*
€ 80,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,92*
€ 81,44*
€ 3,50*
ab € 65,07*
€ 81,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.