Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7
BACHMANN PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0191
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     331.1541
EAN/GTIN:
     4057298104152
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 8xCEE7/3 1xUSB A&C 22W 1xSchalter Strom 2,0m CEE7/7

PRIMO Steckdosenleiste 8xSchutzkontaktsteckdosen 35°, 1x Schalter grün, schaltet USB Charger und Steckdosen, 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit angespritztem Schutzkontaktwinkelstecker, mit BACHMANN Logo verpackt im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.59 m
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
1.06 kg
Bruttogewicht:
1,06
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,00*
€ 112,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 113,17*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,29*
€ 114,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,05*
€ 117,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 97,32*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.