Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
BACHMANN PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0200
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     350.315
EAN/GTIN:
     4057298125645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO 2 3xCEE7/3 1xSchalter mit Schlaufe 2m CEE7/7 RAL5010

PRIMO 2 Steckdosenleiste Aluminiumprofil lackiert in blau ähnlich RAL5010 1xSchalter grün 3xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz Blaue Design-Endkappen Zuleitung: 2,0m H05VV-F 3G 1,5mm² schwarz mit Schutzkontakt-Winkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
blau
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 5010 Enzianblau
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.06 m
Tiefe:
0.3 m
Gewicht:
0.63 kg
Bruttogewicht:
0,63
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,36*
€ 71,69*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 72,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,90*
€ 74,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 59,81*
€ 75,75*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,05*
€ 80,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.