Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0285
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0290
EAN/GTIN:
     4057298136047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W GST18 RAL9010

DESK ALU Steckdosenleiste eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiß 1xUSB A/C 22W Charger Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 Stromeingang und -ausgang GST18 weiß mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
weiß
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Höhe:
0.09 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.25 m
Gewicht:
0.6 kg
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
90 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,62*
€ 86,21*
Lager 337
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 86,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,55*
€ 89,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,34*
€ 90,67*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,79*
€ 96,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.