Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0287
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0292
EAN/GTIN:
     4057298136061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 3xCEE7/3 GST18 RAL9010

DESK ALU Steckdosenleiste eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 3xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiß Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 Stromeingang und -ausgang GST18 weiß mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
weiß
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Höhe:
0.09 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.23 m
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.458 kg
Bruttogewicht:
0,458
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 4057298136061, Facility Produkte, BACHMANN, DESK, Anschlussfelder, 9020292, Aufbau, 902.0292
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,53*
€ 65,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,04*
€ 66,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 52,06*
€ 66,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,26*
€ 69,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,50*
€ 69,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.