Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0302
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.065
EAN/GTIN:
     4057298000614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 2xCEE7/3 1xCM GST18

DESK Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen 1x Custom Module leer Stromein- und ausgang: GST18, ohne Haltewinkel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
schwarz
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.09 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.24 m
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.448 kg
Bruttogewicht:
0,448
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 902.065, Facility Produkte, 902065, BACHMANN, Anschlussfelder, 4057298000614, Aufbau, DESK
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,36*
€ 49,05*
Lager 337
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 49,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,40*
€ 51,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,57*
€ 51,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 52,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.