Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
BACHMANN Custom Modul Kabeldurchführung weiss
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0381
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.0821
EAN/GTIN:
     4057298136894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Custom Modul Kabeldurchführung weiss

Custom Modul mit 3x Kabeldurchführung weiß 2x 9mm und 1x 14mm Durchmesser ohne Bedruckung, verpackt im Polybeutel

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Custom Module
Farbe:
weiß
Höhe:
0.01 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.04 m
Gewicht:
0.01 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.01 kg
Bruttogewicht:
0,01
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, kabeldurchführung weiß, durchführungstülle, bachmann kabeldurchführung, CM cable gland, Datenmodule, Custom, 4057298136894, 917.0821, Modules, Facility Produkte, Facility Module, BACHMANN, 9170821
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 7,71*
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,66*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 9,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,70*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.