Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
BACHMANN Überlastschutz PDU 3fach Serie 8110
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0386
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.165
EAN/GTIN:
     4057298110825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Überlastschutz PDU 3fach Steckdosenleiste Serie 8110

Überlastschutz-Steckdosenleiste 3-Fach Serie 8110, 230V Anschluss von 3 Geräten mit hohem Energieverbrauch Optische Funktionsanzeige Robustes Gehäuse Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit 1x CEE7/3 Dauerstrom 2x CEE7/3 in Abhängigkeit des Stromverbrauchs (>3500W), Zuleitung 1,5 m Zuleitung H05VV-F 3G1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker Steckdosentöpfe um 90° gedreht Mit erhöhtem Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Interbär Produkte
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
1.5 m
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.05 m
Tiefe:
0.44 m
Gewicht:
0.62 kg
Bruttogewicht:
0,62
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, InterBär, Robust, Funktionsanzeige, brandnew, überspannungsschutz, Berührungsschutz, 924165, Überlastschutz, 4057298110825, BACHMANN, neuheiten, brandneu, 924.165
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,98719*
€ 1,61719*
Lager 337
Frei Haus
ab € 79,09*
€ 99,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,58*
€ 101,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,61*
€ 103,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,05*
€ 107,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.