Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt
BACHMANN Zuleitung H05VV-F 3G1,5 2m, schwarz, Unverpackt
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0511
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     305.174
EAN/GTIN:
     4016514002313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Zuleitung H05VV-F 3G1,5 Länge 2m

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.16 m
Tiefe:
0.16 m
Gewicht:
0.25 kg
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.25 kg
Bruttogewicht:
0,25
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, euro anschlussleitung 2 m, extern, stecker, powercord, Stromkabel, kabel, anschlusskabel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,21*
€ 6,70*
ab € 3,16*
€ 4,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 4,85*
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.